品番 : EA650BJ-15
品名 : 198x250mm/ 895mm ショベル(2way/OD色)
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 004358 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 198×250 | 全長(mm) | 895 |
| 重量(kg) | 1.3 | 材質 | 頭部:スチール 柄部:スチール鋼管 |
| 先端板厚 | 1.2mm | 用途 | 家庭園芸での掘るやすくう作業、災害復興の瓦礫の撤去作業 |
| 家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。 | |||
| U字溝の掃除にも最適 | |||
| 頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。 | |||
| 頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。 | |||
| 幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2474ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
U字溝の清掃に使用動画
