詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-25

品名 : 230x290x 970mm ショベル・穴あき(スチール柄)

頭部の穴明け加工により、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い

仕様

メーカー 浅香工業 型番 178
先端サイズ 232(W)×292(L)mm 先端板厚 1.6mm
全長 970mm 重量 1.7kg
先端材質 スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) 柄材質 スチール
用途 土木・造園・家庭園芸・農業等
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。
掘る、すくう作業に適しています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
追加説明
カタログ価格

5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2475ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top