品番 : EA650BJ-26
品名 : 290x395x1080mm ショベル・穴明き(木柄)
硬い雪に最適 雪切れ抜群
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 3443 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | 295(W)×400(L)mm | 先端板厚 | 1.3mm |
| 全長 | 1080mm | 重量 | 1.8kg |
| 柄材質 | 天然木 | 先端材質 | スチール |
| 用途 | 除雪作業 | ||
| 除雪作業に適しています。 | |||
| 穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 | |||
| 硬い雪にも効果的です。 | |||
| 通常のスチール製と比較し、軽量で雪切れがよく、アルミより磨耗が少ないので長くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

