品番 : EA650BJ-28
品名 : 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス)
頭部はステンレス製でサビにくく、手入れが容易
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 1126 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 255×300 | 全長(mm) | 970 |
| 重量(kg) | 1.8 | 材質 | 先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 |
| かき混ぜ、すくう作業に適しています。 | |||
| 先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。 | |||
| 木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
