詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-29A

品名 : 150x215mm/ 670mm ミニショベル(先丸)

携帯用に便利なミニショベル

仕様

メーカー 浅香工業 型番 916
先端形 丸形 先端サイズ 150×215mm
先端板厚 1.45mm 全長 670mm
重量 0.9kg 材質 先端:スチール
柄:天然木
用途 家庭園芸、アウトドア、車載携帯用
車載携帯用として便利な小型サイズです。
家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業や携帯用として便利で掘る、すくう作業に適しています。
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/13 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2474ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top