品番 : EA650BJ-31
品名 : 360mm 片手鍬
頭部が無溶接一体加工の鍛造品で丈夫です。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 152215 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 360mm | 先端サイズ | 75×120mm |
| 重量 | 0.4kg | 材質 | 頭部:スチール 柄部:天然木 |
| 用途 | 花壇、菜園などの耕起作業。 | ||
| 花壇、菜園などの耕起作業に。 | |||
| 頭部はワンピース(無溶接一体加工)で、柄は厳選された丈夫な樫材を使用しており、使うほどに手になじむ作業用片手鍬です。 | |||
| 頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2480ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
