詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-36

品名 : 360mm 片手鍬・3本爪

頭部が無溶接一体加工の鍛造品で丈夫です。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 152253
全長 360mm 先端サイズ 70×110mm
重量 0.4kg 材質 頭部:スチール 柄部:天然木
用途 花壇、菜園などでの土の掘り起し作業。
花壇、菜園などの土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業に。
頭部はワンピース(無溶接一体加工)で、柄は厳選された丈夫な樫材を使用しており、使うほどに手になじむ3本爪タイプの掘り起こし作業用片手鍬です。
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
追加説明
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/19 06:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2480ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top