詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-37

品名 : 345mm 片手鍬・3本爪

頭部が無溶接一体加工の鍛造品で丈夫です。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 152284
全長 345mm 先端サイズ 80×120mm
重量 0.4kg 材質 頭部:スチール 柄部:天然木
用途 花壇、菜園などでの土の掘り起し作業。
花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に。
頭部はワンピース(無溶接一体加工)で、柄は厳選された丈夫な樫材を使用しており、使うほどに手になじむ3本爪タイプの耕作作業用片手鍬です。
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2480ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top