詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-42

品名 : 120mm/310mm 草削りねじり鎌

刃部に複合材を使用し切れ味が持続します。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 150318
全長 310mm 柄長 270mm
刃幅 120mm 重量 0.2kg
材質 頭部:スチール 柄部:天然木 用途 草削り作業。
草削り作業に。
ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。
切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
柄は手に馴染む絞り形状を採用。
てこにしたりこじたりしないで下さい。
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/02 13:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2480ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top