詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-44

品名 : 110x340mm 草削りねじり鎌(ステンレス製)

刃先にステンレス刃物鋼を採用し、サビにくく手入れも容易です。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 150578
全長 340mm 刃幅 110mm
重量 0.23kg 柄部長さ 300mm
材質 刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 用途 草削り作業
ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。
熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2480ページ

代替品

EA650BJ-43
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top