品番 : EA650BJ-46
品名 : 140x380mm 三角ホー(ステンレス製)
刃先にステンレス刃物鋼を採用し、サビにくく手入れも容易です。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 150639 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380mm | 刃幅 | 140mm |
| 重量 | 0.3kg | 柄部長さ | 300mm |
| 材質 | 刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 | 用途 | 草削り作業 |
| 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。 | |||
| 刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。 | |||
| 熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2480ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
