品番 : EA650BJ-5
品名 : 170mm/1050mm 雁爪(4本爪/木柄)
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 70759 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 170×185 | 全長(mm) | 1050 |
| 爪長さ | 120mm | 板厚 | 6.0mm |
| 材質 | 先端:スチール(鋼材) 柄:天然木 |
重量 | 1.3kg |
| 用途 | ・土の反転作業 ・ならし作業 ・砂利等のかき寄せ作業 |
||
| 四本爪タイプ | |||
| 砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。 | |||
| 柄部手元は小判型です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2477ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
