品番 : EA650BJ-61
品名 : 500x160mm/ 970mm ショベルレーキ
1本ですくいと均しが出来る為効率よく作業が行えます
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 018379 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 肩幅:500 先幅:495 長さ:160 |
全長(mm) | 970 |
| 重量(kg) | 2.0 | 材質 | 頭部:スチール パイプ柄部:スチール鋼管 |
| 先端板厚 | 1.6mm | 用途 | 生コンの均し作業、砕石や砂利の均し作業、アスファルトの均し作業、鉄板の掃除作業 |
| 現場の声から生まれた、一本持っていたいツール | |||
| 生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。 | |||
| 従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。 | |||
| 頭部(すくい部)は、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っており丈夫。 | |||
| 幅が495mmあるので均し作業の効率アップ! | |||
| 裏面を使ってコンクリート表面を平らにする(成型する)作業もできます。 | |||
| 本商品で押し出すような形で作業することで、土木現場で使用する敷鉄板にこびりついた泥や土を簡単に効率よく除去できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/02 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
