詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BJ-9

品名 : 240x238mm/1360mm ジョレン(スチール製)

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れ、うね上げ、土寄せ作業に適しています。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 72272
先端サイズ 240×238mm 全長 1360mm
材質 頭:スチール 柄:天然木 重量 1.3kg
用途 うね上げ、土寄せ、泥上げ作業
うね上げ、土寄せ、泥上げ作業に適しています。
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。
頭部両側に3箇所の穴があり、水抜き効果もあります。
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。
お客様での組み立てが必要です
追加説明
カタログ価格

6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/14 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2476ページ

代替品

EA650BG-8
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top