詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BX-151

品名 : 1.58-4.14m 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 607
最高電圧 AC287.5kV 全長 4.14m
収納時サイズ 1.58m 重量 1.06kg
刃長 390mm 段数 3段
継管最小径 φ26mm 継管最大径 33.6mm
材質 刃:特殊刃物鋼
ハンドル:グラスファイバー
付属品 ケース
送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適
ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付き
軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用
高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。
作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。
枝打鋸お独特な形状の曲線刃
細い枝の切断や幹への傷を防ぐために、あらかじめ枝の下側の樹皮を切っておく為の鎌刃
追加説明
カタログ価格

49,100 円(税抜)/ 54,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 03:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0225ページ 2492ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top