詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BX-161

品名 : φ40mm/1.9m 太枝切鋏(絶縁)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 611
最高電圧 AC23kV 全長 1.9m
完全絶縁部 700mm 重量 1.86kg
切断能力 φ40mm 刃長 60mm
重量 1.74kg 継管外径寸法 絶縁部:φ25mm
持ち手部:φ30mm
材質 刃:高炭素刃物鋼
柄:グラスファイバー
バケット車からの枝切作業に最適
シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。
テコの原理で約φ40mmの生木でも切断可能
作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
収納袋付き
※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 20:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0225ページ 2492ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top