詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BX-165

品名 : φ25mm/3.5m 高枝切鋏(絶縁)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 ZTA-35
全長 3.5m(収納時:1.45m) 刃長 約30mm
材質 刃:超強力型鉄製
柄:グラスファイバー
重量 1.7kg
切断能力 φ25mm(生木) ロープ長 3m
絶縁性に優れています。
刃の長さよりφ25mmの枝が切断可能
アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
追加説明
カタログ価格

22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 20:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0225ページ 2492ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top