品番 : EA650BX-3
品名 : 140x175mm 点検ミラー
仕様
| メーカー | 宣真工業 | ミラーサイズ | 140×175mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 継部:ABS樹脂 | ||
| EA650BX-100・-106A~-112A・-122用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0225ページ 2492ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
