品番 : EA650BX-4
品名 : 架渉フック金具
カタログ訂正
24/10/29 ●重量 誤:150g 正:87g(No.55、56 9032)
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | BS-16 |
---|---|---|---|
全長 | 143mm | フック口幅 | 40mm |
線径 | φ6mm | 重量 | 87g |
材質 | 先端:鉄 継ぎ部:アルミニウム |
||
取り付け可能な操作棒は下部にある『その他関連』をご確認ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0225ページ 2555ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA650BX-106A : 1.52-6.0m 絶縁操作棒(5段) |
本体 | EA650BX-110A : 1.77-9.6m 絶縁操作棒(8段) |
本体 | EA650BX-112A : 1.92-12m 絶縁操作棒(10段) |
本体 | EA650BX-122 : 1.2 -2.2m 絶縁操作棒 |
本体 | EA650BX-200 : 1.2 -2.2m 絶縁剥落防止ネット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)