品番 : EA650BX-9
品名 : 刃105mm かずら切鎌
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | BS-3 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 全幅 | 195mm |
| 刃長 | 105mm | 重量 | 280g |
| 付属品 | ケース | ||
| かずら寄せフック付き | |||
| 取り付け可能な操作棒は下部にある『その他関連』をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/05 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0225ページ 2492ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
