詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BY-11

品名 : 190x240x 950mm 絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー

仕様

全長(mm) 950 重量(kg) 2.4
先端サイズ(mm) 190×240 材質 先端:鍛造炭素鋼
柄:グラスファイバー
使用電圧 AC1000V/DC1500V以下
絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造
通電中のケーブル上またはその近くでの掘る作業に適しています。
頑丈な鍛造炭素鋼ヘッドにより強度と耐久性を実現
錆、傷、湿気、過剰なアルカリに対する耐性を備えたパウダーコーティングされたヘッド
ハンドグリップ付き
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 20:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0221ページ 2473ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top