詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BY-12

品名 : 105x405x1130mm 絶縁ショベル(角形/グラスファイバー

仕様

重量(kg) 2.86 全長(mm) 1130
先端サイズ(mm) 105×405 材質 先端:鍛造炭素鋼
柄:グラスファイバー
使用電圧 AC1000V/DC1500V以下
絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造
特に狭い溝、排水路の拡張に加え、通電中のケーブル上またはその近くでの作業時にパイプやケーブルを敷設する際に使用します。
頑丈な鍛造炭素鋼ヘッドにより強度と耐久性を実現
錆、傷、湿気、過剰なアルカリに対する耐性を備えたパウダーコーティングされたヘッド
ハンドグリップ付き
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0221ページ 2473ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top