品番 : EA650BY-13
品名 : 179x284x1020mm 絶縁ショベル(角型・グラスファイバー
仕様
| 全長(mm) | 1020 | 重量(kg) | 2.4 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 179×284 | 材質 | 先端:鍛造炭素鋼 柄:グラスファイバー |
| 使用電圧 | AC1000V/DC1500V以下 | ||
| 絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造 | |||
| 通電中のケーブルの上や近くでの溝掘りやケーブル敷設などの作業に適しています。 | |||
| 頑丈な鍛造炭素鋼ヘッドにより強度と耐久性を実現 | |||
| 錆、傷、湿気、過剰なアルカリに対する耐性を備えたパウダーコーティングされたヘッド | |||
| ハンドグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/15 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0221ページ 2473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
