詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-12

品名 : 2.2kg/ 915mm マトック

仕様

ヘッド重量 2.18kg 柄長 910mm
材質 ヘッド:鍛造鋼
柄:強化グラスファイバー
ヘッド全長 400mm
ヌプラ製のハンドルは木製の10倍、通常のグラスファイバーの3倍の強度を持ちます。
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/10 13:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2541ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top