品番 : EA650CB-15A
品名 : 2.8kg/1050mm マトック
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプで、掘り起こしや粉砕作業に最適。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 91213+040412 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1050mm | ヘッド全長 | 660mm |
| ヘッド重量 | 2.8kg | 柄重量 | 1.1kg |
| 材質 | ヘッド:スチール、 柄:天然木(樫材) |
||
| ヘッド部は無溶接一体加工のワンピースタイプです。ピック先端部は炭素鋼S45Cに相当した強度で、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる処理)を行っています。 | |||
| 掘り起こしや粉砕作業に最適。 | |||
| 木柄は使うほどに手になじむ厳選された樫(かし)材を使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2478ページ | ||||
メイン画像
拡大
