詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-26

品名 : 680g/ 410mm マトック

仕様

ヘッド全長 230mm 全長 410mm
ヘッド重量 680g 材質 ヘッド:スチール、
柄:ポリマー(芯:グラスファイバー)
耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
滑り止めグリップ付
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2478ページ

代替品

EA650CB-1
  • 品番

    EA650CB-1

  • コメント

    違い:ヘッド・柄材質・ヘッド全長等

ウェブカタログ画像
  • ポリマー製ハンドルで滑り止めグリップ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top