詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-8

品名 : 2.3kg/ 914mm マトック

仕様

ヘッド重量 2.3kg 全長 914mm
ヘッド全長 480mm 材質 ヘッド:鍛造鋼
ハンドル:グラスファイバー
固い土壌での掘削、溝掘り、根の切断に最適
ハンドルの破損を防ぎ衝撃を緩和するオーバーストライク保護機能付
ハンドルは割れにくいグラスファイバー製
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/25 15:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • 固い土壌での掘削、溝掘り、根のこじ開けに最適
  • ハンドル破損を防ぐオーバーストライク保護機能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top