詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-81

品名 : 1.0kg/ 900mm マトック

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプで家庭菜園などでの掘り起こしや粉砕作業に最適。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 154987
ヘッド重量 1kg 重量 1.4kg
全長 900mm ヘッド全長 360mm
材質 ヘッド:スチール
柄:天然木
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
頭部と柄のセットでの販売です。
掘り起こし、粉砕作業に適しています。
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/16 08:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2478ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top