詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DB-14H

品名 : 914mm 木柄(EA650DB-14用)

仕様

EA650DB-14用木柄
重量 0.7kg 材質 ヒッコリー
サイズ 914×52×35mm 付属品 木製クサビ×1、金属製クサビ×2
追加説明
カタログ価格

5,410 (税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/08/02 13:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2490ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top