品番 : EA650DB-84
品名 : 400g/240mm 手 斧
焼入れ加工された炭素鋼の刃のため、強度と耐久性に優れています。
仕様
| 刃長(mm) | 70 | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(kg) | 0.4 | 全重量(kg) | 0.53 |
| 材質 | 刃:炭素鋼 柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) |
||
| 片手での使用に最適です。 | |||
| 小枝の切断や伐採に適しています。 | |||
| ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。 | |||
| プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。 | |||
| ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。 | |||
| 滑り止めグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
