詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DC-3B

品名 : 125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)

仕様

サイズ 143(W)×122(D)×1486(L)mm 先端サイズ 125×225mm
開き幅 155mm 重量 4.2kg
材質 先端:スチール、
柄:グラスファイバー
用途 ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
ポールやフェンスの支柱などを立てるための正確な穴を掘るのに最適です。
ハンドル目盛付き
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2475ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top