品番 : EA650DD-13
品名 : 25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバー
仕様
| 全長 | 1830mm | 先端幅 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 25mm | 重量 | 7.78kg |
| 材質 | 炭素鋼 | ||
| 強度と耐久性を高めるために硬化・焼き戻しされた炭素鋼 | |||
| 曲がることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます | |||
| 先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。 | |||
| 撤去/交換前に古いフェンス支柱のコンクリートを壊すことが出来る鍛造チゼル | |||
| 古いコンクリートを除去した後の凹凸面を圧縮するための鍛造タンパー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
