詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DD-16

品名 : 1000mm 雑草抜き(長柄)

仕様

刃長(mm) 83 全長(mm) 1000
重量 1.29kg 材質 爪:ステンレス鋼
ハンドル:ナイロン、グラスファイバー
雑草の除去に
頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。
地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃
軽量で丈夫なハンドル
ステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。
ステッププレートは折りたたんで保管できます。
追加説明
カタログ価格

8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2479ページ
ウェブカタログ画像
  • ステッププレートは折り畳み可能
  • ステッププレート裏部のレバーを引きながら折りたたんでください。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top