品番 : EA650DD-26
品名 : 500mm リフティングトング
大きな爪が太い丸太を完全ホールド!
仕様
| 全長 | 500mm | 口の開き | 約300㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 用途 | 木材を引っ張る、吊るす |
| 上部のリングのサイズ | 内径:約62mm、外径:約87mm(実寸) | ||
| 爪にひっかけ丸太を車で引いて動かしたりします。 | |||
| 両爪で木を挟んでリングを引っ張ると爪が食い込んでガッチリホールドします。 | |||
| 最大開口は約450mmですが、使用にあたっては、目安として300mm以下でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2489ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
