詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DD-27

品名 : 1067mm ロングリフティングフック

仕様

全長 1067mm 材質 スチールフック
用途 丸太を転がして印をつける フック高さ 228mm
フック口幅 114mm
約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。
チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。
追加説明
カタログ価格

19,900 (税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/17 22:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2489ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top