詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RA-12A

品名 : 500x1560mm レーキ(竹・5本組)

仕様

材質 先端・柄:竹 全長 約1560mm
先端幅 約500mm 重量 約830g
入数 5本
※柄にコーティングはされていません。
追加説明
カタログ価格

7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/23 05:49現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2482ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top