詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RA-7

品名 : 400x1600mm ガーデンレーキ(ファイバーグラス柄)

仕様

先端幅(mm) 400 全長(mm) 1600
材質 先端:スチール
柄:グラスファイバー 
重量 1.4kg
ハンドル長 1450mm 爪数 16本
2種類のヘッドが1つに
耕す(土をほぐす)、うねを作る
クッション付きグリップ
追加説明
カタログ価格

8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/14 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2480ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top