詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RA-81

品名 : 180-540mmx1270mm レーキ(伸縮式)

仕様

材質 先端:スチール、
柄:メタル
重量 1.0kg
先端幅 180~540mm 全長 810~1270mm
15本爪
先端幅は180~540mmに調整可能です。
伸縮式660mm~1117mmのビニールグリップ付き金属ハンドル
植物、低木、その他の狭いスペースの周りの掻き集め用に設計されています
追加説明
カタログ価格

4,840 (税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/02 00:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2481ページ

代替品

EA650RA-32
  • 品番

    EA650RA-32

  • コメント

    違い:入数・全長等

ウェブカタログ画像
  • 縮小時
  • 伸縮式で狭いスペースでの掻き集めにも

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top