品番 : EA650RB-11A
品名 : 195x1340mm ガーデンレーキ(アルミ柄/3本組)
アルミパイプ柄なので軽量
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 073866 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1340 | 先端幅(mm) | 195 |
| 先端高さ | 90mm | 先端板厚 | 6mm |
| 重量 | 600g | 材質 | 先端:スチール 柄:アルミ合金 |
| 爪数 | 8本 | 用途 | 除草後の集草や整地作業 |
| 除草後の集草作業、うね上げ後のならし作業、整地作業に最適です。 | |||
| アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。 | |||
| 頭部サイズは小さめなので、狭い場所での使用にも便利。 | |||
| 3本入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
