品番 : EA650RB-12A
品名 : 195x1340mm ガーデンレーキ(木柄/3本組)
爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 154761 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 195mm | 全長 | 1340mm |
| 頭部高さ | 90mm | 頭部板厚 | 4.5mm |
| 頭部爪数 | 8本 | 柄部手元形状 | 丸型 |
| 材質 | 頭部:スチール 柄部:天然木 |
重量 | 900g |
| 用途 | 除草後の集草や整地作業 | ||
| 8本爪タイプ | |||
| 除草後の集草や整地作業 | |||
| 頭部サイズは小さめなので、狭いところでの集草や整地作業に便利です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/16 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
