品番 : EA650RB-14
品名 : 600x1750mm レーキ(木柄)
この商品はお客様組み立て品です。
頭部はスチール製で、アスファルト等の清掃、整地作業に最適。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 072449 |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 600 | 全長(mm) | 1750 |
| 頭部高さ(mm) | 67 | 頭部板厚(mm) | 1.6 |
| 重量 | 1.9kg | 材質 | 頭部:スチール 柄部:天然木 |
| 用途 | アスファルトのならし、整地作業等 | ||
| アスファルトなどの清掃、整地作業に最適です。 | |||
| ロングパイプで折れにくい | |||
| こちらの商品はお客様組立品です (組立説明書付) ※組立時には鉄ハンマー等の釘打ち工具が必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
