詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RB-23

品名 : 305mm 根かき

土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 191036
先端幅(mm) 98 爪長さ(mm) 約80
全長(mm) 305 重量 92g
材質 PP+グラスファイバー 爪数 4本
用途 花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り
花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取りに
土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。
オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/09/18 00:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2479ページ

代替品

EA650BD-89
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top