品番 : EA650RB-3
品名 : 425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組)
かき寄せ部に樹脂を使用し、軽量です。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 152895 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5本 | 全長 | 1520mm |
| 先端幅 | 290~425mm | 先端長さ | 400mm |
| 重量 | 1kg | 材質 | 先端:樹脂(PP)、柄:天然木 |
| 爪数 | 21本 | 用途 | 落ち葉やゴミ、除草後の集草作業 |
| 落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業、除草後のならし作業に最適です。 | |||
| 調整板(頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。 | |||
| 先端幅を調整板で調整可能です。 | |||
| 先端が樹脂製の為軽量です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,810 円(税抜)/ 10,791 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
