詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RB-31

品名 : 500x1500mm 板レーキ(木柄)

頭部はスチール製で、清掃、整地作業に最適。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 072623
先端幅(mm) 500 全長(mm) 1500
材質 頭部:スチール
柄:天然木
重量 2.0kg
用途 グラウンド等の清掃、整地作業
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
グラウンド等の整地作業。
追加説明
カタログ価格

7,100 (税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/21 22:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2543ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top