詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RB-33

品名 : 360x1580mm レーキ(スチール製)

爪部はスチール製14本爪タイプ。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 072890
先端幅(mm) 360 全長(mm) 1580
材質 頭部:スチール
柄:天然木
重量 1.5kg
14本爪タイプ
除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。
頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
追加説明
カタログ価格

4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2481ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top