詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RB-36

品名 : 450x1470mm レーキ(ステンレス製)

頭部は付着物が付きにくいステンレス製です。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 072739
先端幅(mm) 450 全長(mm) 1470
材質 頭部:ステンレス
柄:天然木
重量 1.2kg
用途 家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。
頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
追加説明
カタログ価格

7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2481ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top