詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RB-4

品名 : 160x1230mm レーキ(アルミ柄)

やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 151381
先端幅(mm) 160 全長(mm) 1230
ハンドル長 1050mm 材質 頭部:スチール
柄部:アルミ
グリップ:樹脂
爪数 5本 重量 710g
用途 草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業などに
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。
柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2481ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top