詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RB-50

品名 : 411x750~1250mm ガーデンレーキ(伸縮式/アルミ柄)

仕様

メーカー コンパル 型番 030211
先端幅(mm) 411 全長(㎜) 750~1250
材質 強化プラスチック(ガラス繊維配合)、アルミ合金 重量 470g
先端長さ 117mm
12本爪タイプです。
軽量で扱いやすさと耐久性とを兼ね備えたレーキです。
耕作や集草、土ならしに便利です。
場所・環境に合わせて長さが自由自在で、ラクな姿勢で作業できます。収納も便利です。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/11 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2480ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top