詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650RB-6

品名 : 460x1650mm レーキ(スチール製/2本組)

かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。

仕様

メーカー 浅香工業 型番 73819
入数 2本 全長 1650mm
先幅 210~460mm(調節板で調節可能) 先端長さ 390mm
先端板厚 2.6mm 重量 0.9kg/1本
材質 先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています。)、柄材質:天然木 用途 落ち葉やゴミの集草作業
爪数 18本
除草後のならし作業に便利です。
調整板(使用シーンに合わせて頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
柄部握り部は、すべり止めの筋付で持ちやすい。
追加説明
カタログ価格

7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 10:04現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2481ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top