品番 : EA650RE-21
品名 : 1110x360x800mm サッチスイーパー
この商品はお客様組み立て品です。
手押し式で簡単にサッチを除去できます
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | SS-2000 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 回転部幅 | 200mm |
| サッチ取り高さ | 0、5、10、15mm | サイズ(W×D×H)mm | 360×1110×800(組立サイズ) |
| 重量(kg) | 5.1 | ||
| 床土の表面に層をつくった芝生の角質、「サッチ」を押すだけで除去します | |||
| 作業時にキャッチャーが外れにくい脱落防止機構付です。 | |||
| たまったサッチを捨てやすい前キャッチャータイプ | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
